• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS VHR18 PU-Schnittschutzhandschuh Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A660K8RXXL
Netto: 7,04 €
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
Artikelnummer A660K8RXXL
EAN / GTIN 5036108360895
Herstellernummer A660K8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

18er Gauge-Handschuh mit Schnittschutzlevel E und mit PU-Beschichtung für sicheren Griff in trockenen und leicht öligen Arbeitsumgebungen Ein verstärkter Daumenzug sorgt für zusätzliche Haltbarkeit. Das atmungsaktive 18er Gauge-Futter bietet hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort. Geeignet für die Nutzung mit den meisten Touchscreen-Geräten Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Stahlfiber; Gummi; Elasthan;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb