• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS Cut E15 Nitrile Grau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: A650G8RXL
Netto: 7,12 €
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
Artikelnummer A650G8RXL
EAN / GTIN 5036108360765
Herstellernummer A650G8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Schnittfester Handschuh der Stufe E mit Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip bei Nässe und Trockenheit. Eine verstärkte Daumen-Zeigefingerpartie sorgt für zusätzliche Langlebigkeit. Das atmungsaktive 15-Gauge-Innenfutter sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit des Trägers. Geeignet für die Verwendung mit Touchscreen-Geräten. Reflektierendes Etikett erhöht die Sichtbarkeit des Handschuhs bei schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level E
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Hervorragende Haltbarkeit und Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit
  • CE zertifiziert
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A5
  • UKCA gekennzeichnet
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Glasfiber; Gummi; Stahlfiber; Elasthan
Informationen zum Material: Glasfiber;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb