• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gruen Cut - Nitrilschaum Gruen/Schwarz L

Artikel-Nr.: A645E8RL
Netto: 5,60 €
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
Artikelnummer A645E8RL
EAN / GTIN 5036108261505
Herstellernummer A645E8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein sehr bequemer Handschuh mit höchster Schnittschutzklasse D nach EN388, Nitrilschaumbeschichtung für guten Griff. Nitrilschaumdämpfung für bessere Griffigkeit. Die leuchtend grüne Beschaffenheit ermöglicht eine einfache Erkennbarkeit.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Waschmaschinenbeständig
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Polyester; Elasthan;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb