• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grüner Schnittschutzhandschuh Lange Stulpe Gruen/Schwarz L

Artikel-Nr.: A632E8RL
Netto: 5,52 €
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
Artikelnummer A632E8RL
EAN / GTIN 5036108360673
Herstellernummer A632E8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein extrem komfortabler, schnittfester Handschuh der Stufe D. Nitrilschaumdichtung für bessere Griffigkeit. Die leuchtend grüne Auskleidung ermöglicht eine einfache Identifizierung. Die 10 cm lange Manschette bietet zusätzlichen Schutz im Bereich des Handgelenks und des Unterarms.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verlängerte Armmanschette zum Schutz der Handgelenke und Unterarme
  • Waschmaschinenbeständig
  • Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
  • CE zertifiziert
  • Grün - maximales EN Schnittschutzlevel
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet
  • Waschen bei 40°C mit nicht-biologischem Waschmittel, nach dem Waschen wieder in die ursprüngliche Form bringen. Nicht im Trockner trocknen.

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Stahlfiber; Gummi; Polyester; Elasthan;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb