• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hitzebeständiger 250˚C - Handschuh Weiß XXL

Artikel-Nr.: A590WHRXXL
Netto: 9,52 €
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
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A590WHRXXL
EAN / GTIN 5036108312542
Herstellernummer A590WHRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Auf Anforderung der Lebensmittelindustrie und Gastronomie haben wir diesen neuen, besonders komfortablen Handschuh entwickelt. Die extralange Stulpe schützt den empfindlichen Handgelenkbereich.

Merkmal:

  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Langes Armbündchen
  • Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
  • Handschuhlänge 30 cm
  • Verkauf pro Stück
  • Waschmaschinenbeständig
  • CE zertifiziert
  • Maschinenwaschbar bei 30 ° C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Werkstoff:

Werkstoff: Viskose; Baumwolle; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb