• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Stützteller STF für Fiberscheiben Ø 150 mm mit M14-Gewinde mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: A38311501002
Netto: 17,89 €
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A38311501002
    EAN / GTIN 4027497486380
    Herstellernummer A38311501002
    L-Nummer L50310 119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Merkmal:

    Kühlsystem: mit Lüftung
    n max.: 10200 (1/min)
    Produktverpackung: Beutel
    Sicherheitsnorm: ohne
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugdurchmesser: 148 mm

    Vorteil:

    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Passend für:

    Anfasen: -
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb