• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme GTHX für Klett-Schleifblätter Ø 125 mm mit M14-Gewinde

Artikel-Nr.: A38311251004
Netto: 14,06 €
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A38311251004
    EAN / GTIN 4027497103119
    Herstellernummer A38311251004
    L-Nummer L50260 386

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Dieser zu den selbsthaftenden Schleifblättern dazugehörige Schleifblattträger ist mit einem Hakengewebe ausgerüstet. So haften die Schleifblätter schnell und einfach durch das Klettgewebe auf der Rückseite am Träger. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen. Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Schleifblattträger schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.

    Merkmal:

    n max.: 7650 1/min
    Produktverpackung: Beutel
    Sicherheitsnorm: ohne
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugdurchmesser: 125 mm

    Vorteil:

    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Passend für:

    Anfasen: -
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb