• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fiberscheibe FIS universal Ø 115 mm Ceramic Korn 80

Artikel-Nr.: A383011508030001
Netto: 1,45 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A383011508030001
EAN / GTIN 4027497606887
Herstellernummer A383011508030001

Beschreibung

Beschreibung:

Diese aus einem Stück bestehende Fiberscheibe mit Kreuzschlitz bieten einen hervorragenden Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung. Der Werkzeugverschleiß ist gering und die Kornhaftung optimiert: Eine hohe Lebensdauer der Scheibe und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge. Diese Fiberscheiben werden zusammen mit einem Stützteller praktischen (STF) auf Winkelschleifmaschinen eingesetzt. Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt diese Fiberscheibe stets optimal scharf. Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden. Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer. Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken. Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. Regelmäßige Tests der Fiberscheiben garantieren eine hohe Sicherheit.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Ausführung: flach mit Innenloch
Korngröße: 80
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
Schlitzung: Kreuzschlitzung (4-fach)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche des Werkzeugs sorgt für viele Vorteile im Einsatz. So ist der Verschleiß geringer und die Kornhaftung optimiert. Eine hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel sind die Folge.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Titan
Stahl

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Hervorragender Nutzen des Schleifkorns durch eine optimierte Anordnung für eine hohe Lebensdauer
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Hohe Lebensdauer
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb