Beschreibung:
Diese Schleifleinenbögen aus flexiblem Schleifleinen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Mit Ihnen können größere Flächen einfach bearbeitet werden. Dank Normalkorund bestechen die Schleifleinenbögen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Merkmal:
Werkzeugform: flach
Breite: 230 mm
Korngröße: 180
Länge: 280 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vorteil:
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss
Passend für:
Entgraten: geeignet
Feinschleifen: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: geeignet
Hinweis:
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund