• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Sparrolle SPR universal 25x50 mm Korund Korn 240 für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A3821025240
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A3821025240
EAN / GTIN 4027497360307
Herstellernummer A3821025240
L-Nummer L50260 144
Hersteller LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Sparrollen mit Schleifgewebe aus flexiblem Schleifleinen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Aus der Sparrolle kann – je nach Bedarf – ein beliebig langes Stück Schleifleinen abgerissen werden. Dank Normalkorund besticht das Schleifleinen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Breite: 25 mm
Korngröße: 240
Länge in m (Rollenware): 50 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb