• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifvlies SVB universal ultra fein 150x210 mm für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A380115023024
Netto: 2,52 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schleifvlies-Pad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A380115023024
EAN / GTIN 4027497033416
Herstellernummer A380115023024
L-Nummer L50750 5

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifvliesbögen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Sie sind neben dem Handeinsatz auch bestens für den Einsatz auf Vibrations-Schleifgeräten geeignet und dienen zum Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen und zum Mattieren und Glätten von Oberflächen aller Art. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. LUKAS-Schleifvliesbögen gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Normalkorund oder Siliciumcarbid. Bögen mit Normalkorund bestechen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Mit Bögen mit Siliciumcarbid lassen sich auch harte Werkstoffe wie Stein, Glass und hochlegierte Materialien effizient bearbeiten. Das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. LUKAS bietet Schleifvlies als Bogen- oder Rollenware an. Dieses Schleifmittel ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenanwendung geeignet.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Breite: 150 mm
Länge: 210 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Vlies (Siliciumcarbid)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Vlies ultra fein

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Kunststoff und Holz
Guss

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb