• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senti-Flex Handschuh Blau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A360B8RM
Netto: 1,52 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A360B8RM
EAN / GTIN 5036108217250
Herstellernummer A360B8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Der ultradünne 18-Gauge-Handschuh für ultimative Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität. Die PU-Beschichtung sorgt für eine Abriebfestigkeit der Klasse 3. Das elastische Bündchen sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb