• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rohrbürste RBSD universal 13x25 mm für Bohrmaschinen gewellt

Artikel-Nr.: A359901325
Netto: 8,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A359901325
EAN / GTIN 4027497382040
Herstellernummer A359901325
L-Nummer L50260 388

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: •

Merkmal:

Bürstentyp: Rohrbürste
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Produktverpackung: Beutel
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 13 mm

Vorteil:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb