• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermiflex Nitrilschaum-Handschuh Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: A350BKRXXXL
Netto: 2,72 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 12

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108382453
Herstellernummer A350BKRXXXL
L-Nummer L01840 563

Beschreibung

Beschreibung:

Der superleichte hat eine weiche Nitrilschaum-Handfläche für ultimativen Komfort, Fingerfertigkeit und Sensibilität. Schützt vor Öl in warmen, feuchten Umgebungen.

Merkmal:

  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Leicht und bequem
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb