• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Kegelbürste BKSW universal 100x12 mm für Geradschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350610012114
Netto: 18,88 €
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
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A350610012114
    EAN / GTIN 4027497361915
    Herstellernummer A350610012114
    L-Nummer L50260 210

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Merkmal:

    Bürstentyp: Kegelbürste
    Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
    Drahtstärke: 0.35 mm
    n max.: 12500 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Sicherheitsnorm: EN 1083-2
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 12 mm
    Werkzeugdurchmesser: 100 mm

    Vorteil:

    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Guss
    Kunststoff und Holz

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Entgraten: geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Reinigen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Satinieren: gut geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb