• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Topfbürste BTSW universal 100x30 mm für Winkelschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350410030114
Netto: 29,62 €
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350410030114
EAN / GTIN 4027497361908
Herstellernummer A350410030114
L-Nummer L50260 254

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Merkmal:

Bürstentyp: Topfbürste
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.35 mm
n max.: 9000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.