Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: •
Merkmal:
Bürstentyp: Rundbürste (mit Bohrung)
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 40 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 22 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm
Vorteil:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Guss
Kunststoff und Holz
Passend für:
Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests