• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rund-Drahtbürste BRSZ universal 125x14 mm für Winkelschleifer gezopft

Artikel-Nr.: A350312514135
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,04 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A350312514135
Kopieren
EAN / GTIN 4027497361830
Kopieren
Herstellernummer A350312514135
Kopieren
L-Nummer L50260 89
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Rundbürste in gezopfter Ausführung passt sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen jedes Werkstückes an. Die Bürsten in gezopfter Ausführung haben gegenüber der gewellten Ausführung eine längere Lebensdauer und sind somit für extreme Bürstanforderungen konzipiert. Dank 22,23 mm Bohrung ist die Bürste universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar. Mit dieser Bürste können die unterschiedlichsten Arbeiten ausgeführt werden: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, Putzen, Aufrauen und Entlacken stellen kein Problem dar. Die Bürste besteht aus Hochleistungsstahldraht mit einer hohen Zugfestigkeit. Dadurch erreicht diese Rundbürste hervorragende Standzeiten und häufige Werkzeugwechsel sind nicht nötig. Diese Bürste wird dort eingesetzt, wo Rückstände des normalen Stahldrahtes die zu bearbeitenden Metalloberflächen wie rostfreien Stahl, Aluminium und andere NE-Metalle (nicht Eisen) beeinträchtigen würden. Technische Bürsten können sowohl stationär als auch mit handgeführten Antriebsmaschinen eingesetzt werden. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.

Merkmal:

Bürstentyp: Rundbürste (mit Bohrung)
Drahtmaterial: Stahldraht glatt
Drahtstärke: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 14 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Leichtes Arbeiten mit glattem Draht
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests