• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrennscheibe Blue Cut S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 180 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A345241801110145
Netto: 10,40 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A345241801110145
EAN / GTIN 4027497513130
Herstellernummer A345241801110145

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Diamanttrennscheibe für Baustellen ist mit synthetischen Diamanten besetzt und mit einer neuartigen Legierung versehen. Sie ermöglicht so das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert. Die scharfen Diamantschneiden der Trennscheibe schneiden Ziegel, Dachpfannen, Mauerwerk, Gasbeton, Betonerzeugnisse und andere Baumaterialien ohne Probleme und bieten dabei ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Diese Trennscheibe ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau mit sauberen Schnittkanten ohne Abplatzer. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 8500 1/min
Produktverpackung: Karton
Segment-/Schnittbreite: 2.4 mm
Segmenthöhe: 10 mm
Sicherheitsnorm: ohne
Typ: Diamanttrennscheibe
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Vorteil:

Die mit synthetischen Diamanten besetzte und mit einer neuartigen Legierung versehene Trennscheibe ermöglicht das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert.

Verwendung:

Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Die härtesten Werkstoffe bearbeiten mit Diamant, dem härtesten bekannten Material
Universell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit einsetzbar durch neuartige Segmentlegierungen
Weniger Vibrationen, hohe Sicherheit und große Lebensdauer dank optimierter Segmentgeometrie
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb