• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantschleiftopf DST S6 universal Ø 180 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A344431801506053
Netto: 135,76 €
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A344431801506053
EAN / GTIN 4027497585021
Herstellernummer A344431801506053

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar Ihre Vorteile: • Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Merkmal:

Werkzeugform: Topf
n max.: 8500 1/min
Produktverpackung: Karton
Segmenthöhe: 6 mm
Typ: Diamantschleiftopf
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 180 mm

Vorteil:

Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Verwendung:

Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -

Hinweis:

Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb