• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für X-LOCK Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A344131259210083
Netto: 30,04 €
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
    Serie X-LOCK System
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A344131259210083
    EAN / GTIN 4027497122424
    Herstellernummer A344131259210083
    L-Nummer L50310 104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Diamanttrennscheibe für armierten Beton und Baumaterialien ist mit synthetischen Diamanten besetzt und mit einer neuartigen Legierung versehen. Sie ermöglicht so das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert. Die scharfen Diamantschneiden der Trennscheibe schneiden Ziegel, Dachpfannen, Mauerwerk, Gasbeton, Betonerzeugnisse und andere Baumaterialien ohne Probleme und bieten dabei ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Diese Trennscheibe ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau mit sauberen Schnittkanten ohne Abplatzer. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Produktverpackung: Karton
    Segment-/Schnittbreite: 2.3 mm
    Segmenthöhe: 11 mm
    Typ: Diamanttrennscheibe
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schnellverschluss (X-Lock)
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22,23 mm X-Lock mm
    Werkzeugdurchmesser: 125 mm

    Vorteil:

    Die mit synthetischen Diamanten besetzte und mit einer neuartigen Legierung versehene Trennscheibe ermöglicht das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert.
    Das Werkzeug ist mit dem neuesten Spannsystem ausgerüstet: der X-Lock-Technologie. Dieses ermöglicht eine schnelle Ein-Klick-Montage mit der Hand ganz ohne Spannschlüssel. Gleichzeitig ist eine hohe Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet. Ein ungewolltes Lösen ist nicht möglich.

    Verwendung:

    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stein und Baumaterial

    Passend für:

    Trennen: gut geeignet
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Die härtesten Werkstoffe bearbeiten mit Diamant, dem härtesten bekannten Material
    Neueste Technologie: Mit X-Lock-Spannsystem
    Universell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit einsetzbar durch neuartige Segmentlegierungen
    Schnelle Ein-Klick-Montage ohne Spannschlüssel
    Weniger Vibrationen, hohe Sicherheit und große Lebensdauer dank optimierter Segmentgeometrie
    Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb