• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme GTR für Schleifblätter Ø 50 mm Schaft 6 mm Kunststoffgewinde

Artikel-Nr.: A336005000260458
Netto: 22,35 €
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A336005000260458
EAN / GTIN 4027497102327
Herstellernummer A336005000260458
L-Nummer L50450 16

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schleifblattträger wird im universell einsetzbaren Härtegrad mittel geliefert. Diese Ausführung eignet sich für nahezu alle Anwendungen. Die Rückseiten der zu diesem Träger gehörenden selbstspannenden Schleifblätter und -lamellenteller sind mit einem Kunststoffgewinde versehen. Das Schleifblatt wird einfach mit einer kurzen Drehung auf dem Schleifblattträger befestigt. Der hochwertige Stahlschaft dieses Schleifblattträgers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Bei selbstspannenden Schleifblättern bietet LUKAS Ihnen ein umfangreiches Sortiment an: Zahlreiche Durchmesser, viele verschiedene Korngrößen und vor allem Schleifmittelqualitäten für jeden Einsatzzweck helfen Ihnen, Ihr Anwendungsproblem zu lösen.

Merkmal:

n max.: 25000 1/min
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.