• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermi-Grip NPR15 Nitril-Handschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A335K8RXL
Netto: 1,60 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A335K8RXL
EAN / GTIN 5036108341191
Herstellernummer A335K8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das strapazierfähige 15-Gauge-Polyesterfutter kombiniert mit einer Nitril-Sand-Beschichtung sorgt für außergewöhnliche Griffigkeit und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Die perfekte Mischung aus Komfort und Wertigkeit, ideal für komplizierte Arbeiten. ,

Merkmal:

  • Aufgeraute Nitril-Beschichtung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Leicht und bequem
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb