• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSH universal Ø 45 mm Korund Korn 180

Artikel-Nr.: A3300045180
Netto: 0,53 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
Schleifmittel Korund
Körnung 180
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3300045180
EAN / GTIN 4027497029037
Herstellernummer A3300045180
L-Nummer L50260 29

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Kletthaftsystem • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Schnelle und werkzeuglose Montage • Es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall, wie bei selbstklenbenden Systemen, an Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnöitger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftystemen.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 180
n max.: 30000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
V max. : 25 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Klettgewebe
Werkzeugdurchmesser: 45 mm

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Sichere Verbindung dank Kletthaftsystem
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Schnelle und werkzeuglose Montage
Es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall wie bei selbstklebenden Systemen an

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb