• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 Nitril 3 Fingerlose Handschuhe (PK12) Weiß/Grau XXL

Artikel-Nr.: A311W7RXXL
Netto: 12,00 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Weiß/Grau
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A311W7RXXL
EAN / GTIN 5036146018093
Herstellernummer A311W7RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere fingerlosen Handschuhe aus Nitril 3 sind die perfekte Lösung für Handwerker wie Elektriker, Klempner und Tischler, die bei ihrer Arbeit Fingerspitzengefühl und Tastsinn benötigen. Bei diesen Handschuhen wurden der Daumen und die ersten beiden Fingerspitzen entfernt, um die Tastsensibilität zu erhöhen und eine präzise Handhabung von Werkzeugen und Materialien zu ermöglichen. Diese Handschuhe aus strapazierfähigem Nitrilmaterial sind öl- und fettbeständig, durchstich- und abriebfest. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
  • Ideal für Handwerker, Klempner oder Fliesenleger
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb