• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Kompaktschleifteller U-Edge Pro ∅ 125 mm Zirkonkorund Korn 40 flach

Artikel-Nr.: A27401250402071
Netto: 8,61 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer A27401250402071
EAN / GTIN 4027497233472
Herstellernummer A27401250402071
L-Nummer L50260 470

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der innovative Kehlnahtschleifer „U-Edge Pro“ von LUKAS bietet eine revolutionäre Lösung für das präzise Schleifen von Kehlnähten.
  • Der Einsatz von Schrupp- und Schleifscheiben für die Bearbeitung von Schweißnähten wird dadurch überflüssig.
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifwerkzeugen befindet sich die Schleiffläche nicht auf der flachen Seite, sondern auf der Kante der Scheibe.
  • Die spezielle U-Form des Werkzeugs ermöglicht sowohl die Arbeit auf kleinen Flächen, als auch die Bearbeitung engster Ecken und Kanten für präzise und punktgenaue Schleifergebnisse bei hoher Werkzeugstandzeit.
  • Ob zum Überschleifen von Kehlschweißnähten, zum Ausschleifen beim Korrekturschweißen, zum Reinigen, Entlacken oder zur optischen Optimierung, die radial an der Scheibe liegende Schleiffläche ermöglichen den Einsatz auf fast jeder Schweißnaht.
  • Dank mehrfach gewickeltem Schleifleinen bietet Ihnen dieses patentierte Werkzeug im Einsatz immer gleichbleibende Ergebnisse bis zum letzten Schleifkorn.
  • Zusätzlich verhindert der integrierte Flankenschutz eine Beschädigung des Werkstücks bei der Schweißnahtbearbeitung.

Merkmal:

  • Werkzeugform: Scheibe
  • Korngröße: 40
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Produktverpackung: Karton
  • Schleiflamellentellerausführung: U-EDGE Kehlnahtschleifer
  • Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
  • Sicherheitsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
  • Werkzeugaufnahme: Bohrung
  • Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 125 mm
  • Schleiflamellentellerform: flach
  • Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm

Vorteil:

  • Punktgenaue Bearbeitung jeder Schweißnaht
  • Innovative Neuentwicklung, die Anwendungskompromisse überflüssig macht
  • Schruppscheibe wird nicht benötigt
  • mehrfach gewickeltes Schleifleinen
  • Integrierter Flankenschutz verhindert Werkzeugbeschädigung

Verwendung:

  • Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
  • Werkzeugstähle: gut geeignet
  • Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl
  • Stahl
  • Aluminium
  • Titan

Passend für:

  • Kehlnahtschleifen: gut geeignet
  • Entgraten: gut geeignet
  • Feinschleifen: geeignet
  • Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
  • Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

  • Kehlschweißnähte innovativ überschleifen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb