• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTflex universal Ø 125 mm Gewinde 5/8-11 Zirkonkorund Korn 60 flach

Artikel-Nr.: A272812506018
Netto: 10,38 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A272812506018
EAN / GTIN 4027497404780
Herstellernummer A272812506018

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Ideal geeignet fürs Kehlnahtschleifen - Verrundet Schweißnähte perfekt • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Kein Kontakt des Trägers zum Werkstück: Beschädigungen werden verhindert • Hohe Lebensdauer • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Der kleine Harzkern mit M14-Gewinde des Wekrzeugs ermöglicht einen großen Lamellenüberstand. Die Schleifscheibe ist dadurch flexibel, passt sich auch unebenen Oberflächen an und benötigt nur wenig Kraftaufwand beim Arbeiten. So ist sie mit einer hohen Lebensdauer bestens für das Kehlnahtschleifen geeignet. Eine Beschädigung des Werkstücks durch den Träger ist ausgeschlossen. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. •

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Korngröße: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTflex - iQ-Serie
Schleifmittel: ZKS (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: 5/8″ BSW Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Der kleine Harzkern mit M14-Gewinde des Wekrzeugs ermöglicht einen großen Lamellenüberstand. Die Schleifscheibe ist dadurch flexibel, passt sich auch unebenen Oberflächen an und benötigt nur wenig Kraftaufwand beim Arbeiten. So ist sie mit einer hohen Lebensdauer bestens für das Kehlnahtschleifen geeignet. Eine Beschädigung des Werkstücks durch den Träger ist ausgeschlossen.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Ideal geeignet fürs Kehlnahtschleifen - Verrundet Schweißnähte perfekt
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb