• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Reinigungsvlies ASVS universal Ø125 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A270112500114
Netto: 19,38 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A270112500114
EAN / GTIN 4027497025381
Herstellernummer A270112500114
L-Nummer L50570 3

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifscheibe kann dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. So eignet sie sich hervorragend fürs Entfernen von Lack- und Kleberesten, Entfernen von Zement- und Betonresten, Entrosten, Reinigen und Polieren unterschiedlichster Oberflächen, Strukturieren und Reinigen von Holz, Entrostarbeiten und Reinigungsarbeiten (z. B. Muschelkalk an Booten und Schiffen), Reinigen von Unterböden, diverse Arbeiten im Karosseriebau und Reinigen von Schweißnähten – vor und nach dem Schweißen. Das bei dieser Schleifscheibe verwendete Reinigungsvlies besteht aus einem groben Polyamid-Vlies, das mit aggressivem Schleifkorn durchsetzt ist. Hierdurch ist beim Arbeiten nur ein geringer Anpressdruck nötig, die Scheibe setzt sich nicht zu und es gibt nur eine geringe Wärmeentwicklung.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 9600 1/min
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Reinigungsvlies
V max. : 63 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag ohne Zusetzen, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Kunststoff und Holz
Stahl

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: gut geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb