• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Reinigungsvlies ASVS universal Ø115 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A270111500114
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,24 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 240,86 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A270111500114
Kopieren
EAN / GTIN 4027497000920
Kopieren
Herstellernummer A270111500114
Kopieren
L-Nummer L50260 156
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifscheibe kann dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. So eignet sie sich hervorragend fürs Entfernen von Lack- und Kleberesten, Entfernen von Zement- und Betonresten, Entrosten, Reinigen und Polieren unterschiedlichster Oberflächen, Strukturieren und Reinigen von Holz, Entrostarbeiten und Reinigungsarbeiten (z. B. Muschelkalk an Booten und Schiffen), Reinigen von Unterböden, diverse Arbeiten im Karosseriebau und Reinigen von Schweißnähten – vor und nach dem Schweißen. Das bei dieser Schleifscheibe verwendete Reinigungsvlies besteht aus einem groben Polyamid-Vlies, das mit aggressivem Schleifkorn durchsetzt ist. Hierdurch ist beim Arbeiten nur ein geringer Anpressdruck nötig, die Scheibe setzt sich nicht zu und es gibt nur eine geringe Wärmeentwicklung.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 10500 1/min
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Reinigungsvlies
V max. : 63 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag ohne Zusetzen, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Kunststoff und Holz
Stahl

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: gut geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar