• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme STWS für Schleifbänder 100x100 19 mm

Artikel-Nr.: A2502100100
Netto: 115,14 €
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2502100100
EAN / GTIN 4027497023691
Herstellernummer A2502100100

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Breite Flächen schnell bearbeiten Ihre Vorteile: •

Merkmal:

Werkzeugform: Walze
Härte: Soft (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 100 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Breite Flächen schnell bearbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.