Beschreibung:
Dieser Schleifkappenträger dient zur Aufnahme (Spannung) unserer Schleifkappen mit Walzenrundform. Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger. Der hochwertige Stahlschaft des Schleifkappenträgers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. LUKAS Schleifkappen bestehen aus hochwertigem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt. Für unterschiedliche Einsatzzwecke finden Sie bei LUKAS ein großes Sortiment verschiedener Werkzeuge mit entsprechenden Trägern (Aufnahmen).
Merkmal:
Werkzeugform: Rundkegel
Härte: hart (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 15 mm
Werkzeugdurchmesser: 5 mm
Vorteil:
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Passend für:
Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung