Beschreibung:
Dieser Schleifkappenträger dient zur Aufnahme (Spannung) unserer zylindrischen Schleifkappen. Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger. Der hochwertige Stahlschaft des Schleifkappenträgers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. LUKAS Schleifkappen bestehen aus hochwertigem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt. Für unterschiedliche Einsatzzwecke finden Sie bei LUKAS ein großes Sortiment verschiedener Werkzeuge mit entsprechenden Trägern (Aufnahmen).
Merkmal:
Werkzeugform: Zylinder
Härte: hart (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 25 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3,17 mm (1/8″) Schaft mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 5 mm
Vorteil:
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable
Passend für:
Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung