• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifhülse SBZY 30x30 mm Zirkonkorund (mit schleifaktive Deckbindung) Korn 60

Artikel-Nr.: A241203030060
Netto: 0,95 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A241203030060
    EAN / GTIN 4027497338894
    Herstellernummer A241203030060
    L-Nummer L50340 119

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Gemacht aus robusten Materialien für eine lange Lebensdauer, hohen Abtrag und schnelles Arbeiten • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient Ihre Vorteile: • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Stabilität und Robustheit zeichnen das Schleifband mit Unterfütterung aus. Es erreicht hohe Abtragsraten und eine gute Lebensdauer und ermöglicht Ihnen ein schnelles Arbeiten. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Korngröße: 60
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Z Power (Zirkonkorund +schleifaktive Deckbindung)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
    Werkzeugdurchmesser: 30 mm

    Vorteil:

    Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
    Stabilität und Robustheit zeichnen das Schleifband mit Unterfütterung aus. Es erreicht hohe Abtragsraten und eine gute Lebensdauer und ermöglicht Ihnen ein schnelles Arbeiten.
    Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Guss
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Schruppschleifen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Hinweis:

    Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
    Gemacht aus robusten Materialien für eine lange Lebensdauer, hohen Abtrag und schnelles Arbeiten
    Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb