• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifhülse SBZY 75x30 mm Korund Korn 80

Artikel-Nr.: A240007530080
Netto: 1,57 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A240007530080
    EAN / GTIN 4027497022083
    Herstellernummer A240007530080
    L-Nummer L50340 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Schleifband ist aus Schleifleinen gefertigt, das mit einer Unterlage spiralförmig auf ein Gewebe gewickelt ist. Es ist bestens geeignet fürs Reinigen, leichte Entgraten, Verfeinern, Flächen- und Konturschleifen oder Verputzen. Das Schleifband ist in Kombination mit Schleifbandträgern für Geradschleifer oder Geräte mit biegsamer Welle vorgesehen. Das verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an. Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Korngröße: 80
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
    Werkzeugdurchmesser: 75 mm

    Vorteil:

    Stabilität und Robustheit zeichnen das Schleifband mit Unterfütterung aus. Es erreicht hohe Abtragsraten und eine gute Lebensdauer und ermöglicht Ihnen ein schnelles Arbeiten.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: geeignet

    Hinweis:

    Gemacht aus robusten Materialien für eine lange Lebensdauer, hohen Abtrag und schnelles Arbeiten
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb