• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Lamellenwalze LWL universal 100x50 mm mit Innengewinde M14 Korund Korn 80

Artikel-Nr.: A2280100501080
Netto: 26,53 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
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
    Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2280100501080
    EAN / GTIN 4027497523047
    Herstellernummer A2280100501080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Merkmal:

    Korngröße: 80
    n max.: 6000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    Sicherheitsnorm: EN 13743
    V max. : 32 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Innengewinde
    Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 50 mm
    Werkzeugdurchmesser: 100 mm

    Vorteil:

    Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Edelstahl
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Polieren: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: geeignet
    Satinieren: gut geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
    Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb