Beschreibung:
Dieser Schleiffächer aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten, Flächenschleifen, Effektschleifen oder Facettieren geeignet. Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt der Schleiffächer stets optimal scharf. Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden. Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer. Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken. Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Merkmal:
Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 80
n max.: 19100 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 40 mm
Vorteil:
Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Titan
Stahl
Passend für:
Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Hohe Lebensdauer
Ohne Chrom-Beschichtung
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung