• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer mit M6 Innengew. SFI universal 30x10 mm Korund Korn 150

Artikel-Nr.: A2207030100150
Netto: 3,88 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2207030100150
EAN / GTIN 4027497283910
Herstellernummer A2207030100150
L-Nummer L50330 184

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 150
n max.: 25400 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M4 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 30 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb