• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer SFV universal 80x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100

Artikel-Nr.: A2203080406104
Netto: 11,21 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2203080406104
    EAN / GTIN 4027497019083
    Herstellernummer A2203080406104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Schleiffächer besteht aus einzelnen Vlieslamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Mattieren, Satinieren, Polieren, Glätten oder den Endschliff von Werkzeugoberflächen geeignet. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    n max.: 7000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schaftlänge: 40 mm
    Sicherheitsnorm: EN 13743
    V max. : 30 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Vlies/Material: Korund Korn 100 - Vlies NK mittel
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 40 mm
    Werkzeugdurchmesser: 80 mm

    Vorteil:

    Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Aluminium
    Guss

    Passend für:

    Bürsten: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Polieren: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: gut geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb