Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. • Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Merkmal:
Werkzeugform: Zylinder
n max.: 11000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 30 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Siliciumcarbid Korn 280 - Vlies SIC sehr fein
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 50 mm
Vorteil:
Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Werkstoff:
Aluminium
Titan
Kunststoff und Holz
Passend für:
Bürsten: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung