• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift A11 Walzenrundform für Guss 22x50 mm

Artikel-Nr.: A206202250633
Netto: 4,41 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A206202250633
EAN / GTIN 4027497318407
Herstellernummer A206202250633

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Walzenrund
Bindung: V13
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: M
Korngröße: Kornkombinationen
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: HK
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 50 mm
Werkzeugdurchmesser: 22 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Guss
Edelstahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb