• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Therm Handschuh Gelb/Blau L

Artikel-Nr.: A185Y4RL
Netto: 2,66 €
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
Artikelnummer A185Y4RL
EAN / GTIN 5036108258734
Herstellernummer A185Y4RL
L-Nummer L01840 380

Beschreibung

Beschreibung:

Der A185 ist ein Handschuh mit modernster Technologie. Der Fingerbereich wurde mit einer zusätzlichen rauen Latex Schicht ausgestattet ohne dabei das Tastgefühl zu beeinträchtigen. Das Thermofutter hält die Hände angenehm warm.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Robuster 7-Gauge-Liner

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb