• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme ASB für Schleifscheiben M12 Schaft 8 mm

Artikel-Nr.: A1610021007302
Netto: 24,39 €
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
    Produktart Spannflansch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A1610021007302
    EAN / GTIN 4027497011261
    Herstellernummer A1610021007302

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser wiederverwendbare Aufnahmebolzen dient zur sicheren Aufnahme von Schleifscheiben (ASVS). Der hochwertige Stahlschaft des Aufspannbolzens passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Im Lieferumfang sind Spannscheiben und Kontermutter enthalten.

    Merkmal:

    Gesamtlänge: 60 mm
    Produktverpackung: Beutel
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
    Werkzeugdurchmesser: 12 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Plastic/Wood/Rubber: best suitable

    Passend für:

    Anfasen: -
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Entgraten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb