• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Grip Handschuh Latex Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A150K8RXXL
Netto: 0,94 €
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
Farbe Schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A150K8RXXL
EAN / GTIN 5036108302154
Herstellernummer A150K8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Preiswerter Griffhandschuh, ideal für alle Branchen. Das Innenfutter besteht aus recyceltem Polyester und die Beschichtung aus natürlich gewachsenem Latex, um die Nachhaltigkeit der Handschuhe zu verbessern.

Merkmal:

  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Hergestellt aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester
  • CE zertifiziert
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes Polyester ; Baumwolle; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb