• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arctic-Winterhandschuh Gelb L

Artikel-Nr.: A146YERL
Netto: 5,20 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A146YERL
EAN / GTIN 5036108199365
Herstellernummer A146YERL
L-Nummer L01840 539

Beschreibung

Beschreibung:

Die doppelte Innenlage speichert die Wärme. Ein 3/4-Nitril-Sandwich bietet größeren Schutz für die Finger und besseren Schutz vor Flüssigkeiten. ungetauchter Handrücken für mehr Atmungsaktivität. 250°C Schutz vor Kontakthitze. Ein hervorragender Handschuh für ein breites Spektrum von Branchen.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Acryl; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb