• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cold Grip Handschuh Orange/Blau XL

Artikel-Nr.: A145OBLXL
Netto: 3,12 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A145OBLXL
EAN / GTIN 5036108180288
Herstellernummer A145OBLXL

Beschreibung

Beschreibung:

Extra entwickelt für Arbeiten in kalter Umgebung. Die geriffelte Latex Handfläche bietet perfekten Griff und der warme Acryl-Strick schützt gegen Kälte.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Vollständig getauchter Daumen für höheren Schutz
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Robuster 7-Gauge-Liner

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Acryl; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb