• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Gravierstichel HGS 04.040 spiralgenutet 2x20 mm GSL 40 mm

Artikel-Nr.: A1300485071
Netto: 19,97 €
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
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A1300485071
EAN / GTIN 4027497010011
Herstellernummer A1300485071
L-Nummer L50490 1

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Gesamtlänge: 40 mm
Gravierwerkzeug: Genaue Halbierung
Schaftlänge: 20 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 4 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 2 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Aluminium
Edelstahl

Passend für:

Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: gut geeignet
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb