• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 PVC gepunkteter Touchscreen-Handschuh (PK12) Weiß/Grau XXL

Artikel-Nr.: A118W7RXXL
Netto: 12,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A118W7RXXL
EAN / GTIN 5036146017973
Herstellernummer A118W7RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere gepunkteten PVC-Touchscreen-Handschuhe sind die perfekte Lösung für Branchen, in denen es auf hohe Strapazierfähigkeit, Griffigkeit und Touchscreen-Funktionalität ankommt, z. B. in Lagerhäusern und Vertriebszentren. Die Handschuhe sind mit Touchscreen-Fingerspitzen ausgestattet, die eine einfache Bedienung von Touchscreen-Geräten ermöglichen und die Produktivität steigern, da die Handschuhe nicht mehr ausgezogen werden müssen. Eine ideale Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit, Qualität und Effizienz am Arbeitsplatz legen. Verkauf in 12er Packs

Merkmal:

  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Perfekt für die Lagerkommissionierung
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Stahlfiber; Acryl; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb