• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Noppen- Handschuh Weiß/Blau XL

Artikel-Nr.: A111WBRXL
Netto: 0,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Weiß/Blau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A111WBRXL
EAN / GTIN 5036108163472
Herstellernummer A111WBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein leichter, komfortabler, nahtloser Strickhandschuh mit PVC-Noppenmuster für verbesserte Griffigkeit. Dieser Handschuh bietet ausgezeichnete Fingerfertigkeiten und ist ideal für Arbeiten im Trockenen.

Merkmal:

  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Leicht und bequem
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • unter trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb