• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fräser HFF Rundbogenform für Holz 6x18 mm Schaft 6 mm Verz. Wood

Artikel-Nr.: A10100618618
Netto: 30,04 €
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A10100618618
EAN / GTIN 4027497021055
Herstellernummer A10100618618

Beschreibung

Beschreibung:

Der universell auf Holz, WPC-Kunststoffen und Buntmetallen einsetzbare Frässtift Wood bietet dank Raspelverzahnung einen sehr schnellen und leichten Abtrag. Durch Spanteiler werden auftretenden Kräfte verteilt: Das Werkzeug ist leicht führbar und ein Verhaken wird verhindert. Der hochwertige Stahlschaft des Rapselfräsers Wood passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundbogen
Gesamtlänge: 58 mm
Schaftlänge: 40 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 18 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm
Zahnung: ZR2 mittlere Raspelverzahnung (Wood)

Vorteil:

Dieses universell auf Holz, WPC-Kunststoffen und Buntmetallen einsetzbare Werkzeug bietet dank Raspelverzahnung einen sehr schnellen Abtrag. Durch Spanteiler werden auftretenden Kräfte verteilt: Das Werkzeug ist leicht führbar und ein Verhaken wird verhindert.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: gut geeignet
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Universell einsetzbar für erfolgreiches Bearbeiten von Holz, WPC-Kunststoffen und Buntmetallen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Sehr schneller Abtrag dank Raspelverzahnung
Kein Verhaken im Werkstoff durch Spanteiler
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Gut kontrollier- und führbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb