• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip Latex-Handschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A100K8RXL
Netto: 1,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A100K8RXL
EAN / GTIN 5036108301973
Herstellernummer A100K8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Qualität. Offener Rücken zur Belüftung und ergonomisches Design zur Verringerung der Ermüdung der Hände.

Merkmal:

  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Premium Qualität Arbeitshandschuh
  • Offene Konstruktion für Atmungsaktivität
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb